{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Avaimen pituus L | 200 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197385161 | |
Valmistajan numero | 613900 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
717 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 061 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
701 kappaletta varastossa
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pinta | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 200 mm | 200 mm | 180 mm |
Avainkoko | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |