{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Standardi | DIN 894 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
Pään paksuus hmax | 6 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613300 13 | |
EAN / GTIN | 4045197384799 | |
Valmistajan numero | 613300 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
2 693 kappaletta varastossa
2,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
12,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avaimen pituus L | 140 mm | 140 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pään paksuus hmax | 6 mm | 10,3 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavaimet |