Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 34mm

Tuote nro.: 613300 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 34 mm
Standardi DIN 894
Avaimen pituus L 305 mm
Pään paksuus hmax 13 mm
Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine erikoisterästä
Pinta mustattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613300 34
EAN / GTIN 4045197384928
Valmistajan numero 613300 34

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 894

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 − 1400 N/mm2). Musta pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin