{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Standardi | DIN 894 | |
Avaimen pituus L | 165 mm | |
Pään paksuus hmax | 6,5 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613300 17 | |
EAN / GTIN | 4045197384836 | |
Valmistajan numero | 613300 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksipäinen kiintoavain 17 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 755 kappaletta varastossa
2,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Standardi | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avaimen pituus L | 165 | 165 |
Avainkoko | 17 | 17 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Pään paksuus hmax | 6,5 | 12 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavaimet |