{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Standardi | DIN 894 | |
Avaimen pituus L | 110 mm | |
Pään paksuus hmax | 5 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197384768 | |
Valmistajan numero | 613300 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
7 675 kappaletta varastossa
2,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | mustattu | |
Avaimen pituus L | 110 mm | 110 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Pään paksuus hmax | 5 mm | 8,1 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavaimet |