Yksipäinen kiintoavain 11 mm

Tuote nro.: 613300 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 341 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 11 mm
Standardi DIN 894
Avaimen pituus L 120 mm
Pään paksuus hmax 5,5 mm
Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine erikoisterästä
Pinta mustattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613300 11
EAN / GTIN 4045197384775
Valmistajan numero 613300 11

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 894

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 − 1400 N/mm2). Musta pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Yksipäinen kiintoavain  11 mm

Yksipäinen kiintoavain 11 mm

pyynnöstä
Varastossa
3 341 kappaletta varastossa
2,12 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Kidan asento 15
Standardi DIN 894 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pinta mustattu
Avaimen pituus L 120 120
Pään paksuus hmax 5,5 8,6
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavaimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin