{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Standardi | DIN 894 | |
Avaimen pituus L | 230 mm | |
Pään paksuus hmax | 9,5 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613300 24 | |
EAN / GTIN | 4045197384874 | |
Valmistajan numero | 613300 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
3 357 kappaletta varastossa
4,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
20,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avaimen pituus L | 230 mm | 230 mm |
Avainkoko | 24 mm | 24 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pään paksuus hmax | 9,5 mm | 13,4 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavaimet |