{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Standardi | DIN 894 | |
Avaimen pituus L | 175 mm | |
Pään paksuus hmax | 6,5 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | mustattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613300 18 | |
EAN / GTIN | 4045197384843 | |
Valmistajan numero | 613300 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksipäinen kiintoavain 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 836 kappaletta varastossa
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | mustattu | |
Avaimen pituus L | 175 | 175 |
Avainkoko | 18 | 18 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Pään paksuus hmax | 6,5 | 13 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavaimet |