Yksipäinen kiintoavain täyseristys 13 mm

Tuote nro.: 613333 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Avaimen pituus L 140 mm
Pään paksuus hmax 10,3 mm
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavaimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613333 13
EAN / GTIN 4067263070085
Valmistajan numero 613333 13

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1 000 volttia - DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin