{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 175 mm | |
Pään paksuus hmax | 13 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 613333 18 | |
EAN / GTIN | 4067263787785 | |
Valmistajan numero | 613333 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yksipäinen kiintoavain täyseristys 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 798 kappaletta varastossa
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Avaimen pituus L | 175 mm | 175 mm |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pään paksuus hmax | 13 mm | 6,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain |