{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 508L | |
T-uran nimellismitta | 18 mm | |
Kierre | M16 | |
Kapp.korkeus | 20 mm | |
Leveys a | 17,7 mm | |
Leveys e | 28 mm | |
Korkeus k | 10 mm | |
Pituus | 56 mm | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 375325 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772084707 | |
Valmistajan numero | 84707 |