T-urakappale, pitkä 10/M8 mm

Tuote nro.: 375325 10/M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-urannimellismitta/kierre (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508L
T-uran nimellismitta 10 mm
Kierre M8
Kapp.korkeus 12 mm
Leveys a 9,7 mm
Leveys e 15 mm
Korkeus k 6 mm
Pituus 30 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375325 10/M8
EAN / GTIN 4020772084660
Valmistajan numero 84665

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti pöytäurien säästämiseen tarkkuuskoneissa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin