T-urakappale, pitkä 22/M20 mm

Tuote nro.: 375325 22/M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-urannimellismitta/kierre (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508L
T-uran nimellismitta 22 mm
Kierre M20
Kapp.korkeus 28 mm
Leveys a 21,7 mm
Leveys e 35 mm
Korkeus k 14 mm
Pituus 70 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Valmistajan numero 84723

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti pöytäurien säästämiseen tarkkuuskoneissa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin