T-urakappale, pitkä 8/M6 mm

Tuote nro.: 375325 8/M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-urannimellismitta/kierre (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508L
T-uran nimellismitta 8 mm
Kierre M6
Kapp.korkeus 10 mm
Leveys a 7,7 mm
Leveys e 13 mm
Korkeus k 6 mm
Pituus 26 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Valmistajan numero 84657

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti pöytäurien säästämiseen tarkkuuskoneissa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin