{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 508L | |
T-uran nimellismitta | 12 mm | |
Kierre | M10 | |
Kapp.korkeus | 14 mm | |
Leveys a | 11,7 mm | |
Leveys e | 18 mm | |
Korkeus k | 7 mm | |
Pituus | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 375325 12/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772084677 | |
Valmistajan numero | 84673 |