T-urakappale, pitkä 14/M12 mm

Tuote nro.: 375325 14/M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
366 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508L
T-uran nimellismitta 14 mm
Kierre M12
Kapp.korkeus 16 mm
Leveys a 13,7 mm
Leveys e 22 mm
Korkeus k 8 mm
Pituus 44 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375325 14/M12
EAN / GTIN 4020772084684
Valmistajan numero 84681

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti pöytäurien säästämiseen tarkkuuskoneissa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    T-urannimellismitta/kierre (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin