T-urakappale, pitkä 28/M24 mm

Tuote nro.: 375325 28/M24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-urannimellismitta/kierre (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508L
T-uran nimellismitta 28 mm
Kierre M24
Kapp.korkeus 36 mm
Leveys a 27,7 mm
Leveys e 44 mm
Korkeus k 18 mm
Pituus 88 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375325 28/M24
EAN / GTIN 4020772084745
Valmistajan numero 84749

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti pöytäurien säästämiseen tarkkuuskoneissa.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin