{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 508L | |
T-uran nimellismitta | 20 mm | |
Kierre | M18 | |
Kapp.korkeus | 24 mm | |
Leveys a | 19,7 mm | |
Leveys e | 32 mm | |
Korkeus k | 12 mm | |
Pituus | 64 mm | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 375325 20/M18 | |
EAN / GTIN | 4020772084714 | |
Valmistajan numero | 84715 |