Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 10 mm

Tuote nro.: 335420 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 10 mm
Kierretappialue M3 − 12
Ulko-⌀ D 30 mm
Varren ⌀ d 19 mm
Liitäntäpituus L 21,5 mm
Ulottuma H 7 mm
Varren nelikulmio 8 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335420 10
EAN / GTIN 4045197152510
Valmistajan numero 335420 10

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä  10 mm

Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 10 mm

pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Liitäntäpituus L 21,5 35 21,5 35 21,5 35
Ulottuma H 7 11 25 34 70 96
Kierretappialue M3 − 12 M6 − 20 M3 − 12 M6 − 20 M3 − 12 M6 − 20
Kierretapinvarren ⌀ 10 10 10 10 10 10
Varren ⌀ d 19 31 19 31 19 31
Varren nelikulmio 8 8 8 8 8 8
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin Pikavaihtopidin Pikavaihtopidin Pikavaihtopidin Jatkokappale Jatkokappale

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin