{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 10 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Varren nelikulmio | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 335645 10 | |
EAN / GTIN | 4045197554062 | |
Valmistajan numero | 335645 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 35 |
Ulottuma H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 | 96 |
Kierretappialue | M3 − 12 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M6 − 20 |
Kierretapinvarren ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Varren ⌀ d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 | 31 |
Varren nelikulmio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Jatkokappale | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale |