Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 10 mm

Tuote nro.: 335620 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretapinvarren ⌀ 10 mm
    Kierretappialue M6 − 20
    Ulko-⌀ D 50 mm
    Varren ⌀ d 31 mm
    Liitäntäpituus L 35 mm
    Ulottuma H 34 mm
    Varren nelikulmio 8 mm
    Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 335620 10
    EAN / GTIN 4045197152756
    Valmistajan numero 335620 10

    Kuvaus

    Malli:

    Pikavaihtopitimet, joissa on turvaliukukytkin.

    Käyttö:

    Pohjarei'ille

    Ohje:

    Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin