{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 16 mm | |
Kierretappialue | M6 − 20 | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varren ⌀ d | 31 mm | |
Liitäntäpituus L | 35 mm | |
Ulottuma H | 34 mm | |
Varren nelikulmio | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197152794 | |
Valmistajan numero | 335620 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma H | 34 mm | 11 mm | 14 mm | 45 mm | 96 mm |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
Kierretappialue | M6 − 20 | M6 − 20 | M14 − 33 | M14 − 33 | M6 − 20 |
Kierretapinvarren ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Varren ⌀ d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
Varren nelikulmio | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale |