{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tap shank ⌀ | 16 mm | |
Tapping range | M14 − M33 | |
External ⌀ D | 68 mm | |
Shank ⌀ d | 48 mm | |
Connection length L | 55.5 mm | |
Overhang length H | 14 mm | |
Shank square | 12 mm | |
Type of product | Quick-change collet |
Tuotekoodi | 335440 16 | |
EAN / GTIN | 4045197335913 | |
Valmistajan numero | 335440 16 |