{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 22 mm | |
Kierretappialue | M14 − 33 | |
Ulko-⌀ D | 68 mm | |
Varren ⌀ d | 48 mm | |
Liitäntäpituus L | 55,5 mm | |
Ulottuma H | 14 mm | |
Varren nelikulmio | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335440 22 | |
EAN / GTIN | 4045197335944 | |
Valmistajan numero | 335440 22 |