Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 20 mm

Tuote nro.: 335440 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretapinvarren ⌀ 20 mm
    Kierretappialue M14 − 33
    Ulko-⌀ D 68 mm
    Varren ⌀ d 48 mm
    Liitäntäpituus L 55,5 mm
    Ulottuma H 14 mm
    Varren nelikulmio 16 mm
    Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 335440 20
    EAN / GTIN 4045197335937
    Valmistajan numero 335440 20

    Kuvaus

    Malli:

    Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.

    Käyttö:

    Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

    Ohje:

    Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin