Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 11 mm

Tuote nro.: 335620 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 11 mm
Kierretappialue M6 − 20
Ulko-⌀ D 50 mm
Varren ⌀ d 31 mm
Liitäntäpituus L 35 mm
Ulottuma H 34 mm
Varren nelikulmio 9 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335620 11
EAN / GTIN 4045197152763
Valmistajan numero 335620 11

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet, joissa on turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin