Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M6 − 20, Kierretapinvarren ⌀: 10mm

Tuote nro.: 335430 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 10 mm
Kierretappialue M6 − 20
Ulko-⌀ D 46 mm
Varren ⌀ d 31 mm
Liitäntäpituus L 35 mm
Ulottuma H 11 mm
Varren nelikulmio 8 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335430 10
EAN / GTIN 4045197152572
Valmistajan numero 335430 10

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin