{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 9 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 30 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 7 mm | |
Varren nelikulmio | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197152503 | |
Valmistajan numero | 335420 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M3 − 12, Kierretapinvarren ⌀: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Ulottuma H | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Ulko-⌀ D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Kierretappialue | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 |
Varren ⌀ d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Varren nelikulmio | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale | Jatkokappale |