{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 4,5 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 30 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 7 mm | |
Varren nelikulmio | 3,4 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335420 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152466 | |
Valmistajan numero | 335420 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M3 − 12, Kierretapinvarren ⌀: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Ulko-⌀ D | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
Kierretappialue | M3 − 12 | M3 − 12 | M3 − 12 |
Kierretapinvarren ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Varren ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Varren nelikulmio | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale |