{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 7 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 30 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 7 mm | |
Varren nelikulmio | 5,5 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152480 | |
Valmistajan numero | 335420 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 7 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Ulottuma H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Ulko-⌀ D | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Kierretappialue | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 |
Kierretapinvarren ⌀ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Varren ⌀ d | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
Varren nelikulmio | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |