{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 7 mm | |
Kierretappialue | M6 − 20 | |
Ulko-⌀ D | 46 mm | |
Varren ⌀ d | 31 mm | |
Liitäntäpituus L | 35 mm | |
Ulottuma H | 11 mm | |
Varren nelikulmio | 5,5 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335430 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152541 | |
Valmistajan numero | 335430 7 |