{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 3,5 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 30 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 7 mm | |
Varren nelikulmio | 2,7 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335420 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152459 | |
Valmistajan numero | 335420 3,5 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |