{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 4,5 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 25 mm | |
Varren nelikulmio | 3,4 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Valmistajan numero | 335610 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Ulottuma H | 25 | 7 | 70 |
Ulko-⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Kierretappialue | M3 − 12 | M3 − 12 | M3 − 12 |
Kierretapinvarren ⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Varren ⌀ d | 19 | 19 | 19 |
Varren nelikulmio | 3,4 | 3,4 | 3,4 |