{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 8 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 25 mm | |
Varren nelikulmio | 6,2 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335610 8 | |
EAN / GTIN | 4045197152671 | |
Valmistajan numero | 335610 8 |