{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 82 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 122 mm | |
Keskitys-⌀ B | 200 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Avainnelikulma K | 12 mm | |
Paino | 25,6 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526973 | |
Valmistajan numero | 185305 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 250 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 384,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
653,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
1 074,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aukko E | 76 | 76 | 76 |
Paino | 25,6 | 29 | 29 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 82 | 85 | 89 |
Materiaali | Teräs | Valurauta | Teräs |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 | 2 500 | 3 500 |
Keskitys-⌀ B | 200 | 200 | 200 |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |