{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Valurauta | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 85 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 119 mm | |
Keskitys-⌀ B | 200 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Paino | 29 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 500 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Valmistajan numero | 312906 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
653,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
1 074,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Aukko E | 76 mm | 76 mm |
Korkeus leukoineen H2 | 119 mm | 123 mm |
Korkeus ilman leukoja H1 | 85 mm | 89 mm |
Materiaali | Valurauta | Teräs |
Standardi | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |