{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Valurauta | |
Ulko-⌀ A | 100 mm | |
Aukko E | 20 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 50 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 67 mm | |
Keskitys-⌀ B | 70 mm | |
Keskitys-syvyysC | 3 mm | |
Paino | 2,8 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312906 100 | |
EAN / GTIN | 4062406153892 | |
Valmistajan numero | 312906 100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 100mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Paino | 2,8 kg | 2,8 kg |
Korkeus leukoineen H2 | 67 mm | 67 mm |
Materiaali | Valurauta | Teräs |
Standardi | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Keskitys-syvyysC | 3 mm | 3 mm |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |