{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Valurauta | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 75 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 104 mm | |
Keskitys-⌀ B | 160 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Paino | 17,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312906 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154530 | |
Valmistajan numero | 312906 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
818,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Korkeus leukoineen H2 | 104 | 107 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 75 | 78 |
Materiaali | Valurauta | Teräs |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 | 4 000 |
Standardi | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Keskitys-syvyysC | 4 | 4 |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |