{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Valurauta | |
Ulko-⌀ A | 315 mm | |
Aukko E | 103 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 94 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 137 mm | |
Keskitys-⌀ B | 260 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Paino | 50 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 | |
Valmistajan numero | 312906 315 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 315 mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
997,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
1 696,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ A | 315 | 315 |
Aukko E | 103 | 103 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 94 | 97,2 |
Enimmäiskierrosluku | 2 000 | 2 800 |
Keskitys-⌀ B | 260 | 260 |
Keskitys-syvyysC | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |