Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu 315

Tuote nro.: 312986 315
Aseta hinta 3 kpl (101,20 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 315 mm
Pituus L 125 mm
Leveys B 32 mm
Korkeus H 73 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312986 315
EAN / GTIN 4062406155124
Valmistajan numero 312986 315

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin