Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 80mm

Tuote nro.: 312906 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Materiaali Valurauta
Ulko-⌀ A 80 mm
Aukko E 16 mm
Korkeus ilman leukoja H1 44 mm
Korkeus leukoineen H2 57 mm
Keskitys-⌀ B 56 mm
Keskitys-syvyysC 3 mm
Paino 1,5 kg
Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312906 80
EAN / GTIN 4062406153885
Valmistajan numero 312906 80

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Runko valurautaa tai terästä.
  • Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971312986.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 80mm

Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 80mm

pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
313,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Ulko-⌀ A 80 mm 80 mm
Aukko E 16 mm 16 mm
Paino 1,5 kg 1,5 kg
Korkeus leukoineen H2 57 mm 57 mm
Materiaali Valurauta Teräs
Standardi DIN 702-4 DIN 702-4
Keskitys-syvyysC 3 mm 3 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin