Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 80mm

Tuote nro.: 312911 80
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-4
Materiaali Teräs
Ulko-⌀ A 80 mm
Aukko E 16 mm
Korkeus ilman leukoja H1 44 mm
Korkeus leukoineen H2 57 mm
Keskitys-⌀ B 56 mm
Keskitys-syvyysC 3 mm
Paino 1,5 kg
Enimmäiskierrosluku 7 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 312911 80
Kopioi
EAN / GTIN 4062406154561
Kopioi
Valmistajan numero 312911 80
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Runko valurautaa tai terästä.
  • Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971312986.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käsikäyttöinen sorvinistukka kierukkalevyllä.
  • Työkappaleiden keskiöity kiinnittäminen sorviin tai muihin soveltuviin työstökoneisiin.
  • Käytä vain lisäleukojen tuotenumero 312971312991 kanssa.
  • Tuotenumero 312911-80_312906", "categoryPath":"/Clamping technology/Workpiece clamping for turning/Lathe chucks & accessories/Gear scroll chucks & jaws/Gear scroll chucks"}" href="/FI/fi/ravemaf/p/312906">312906 ja 312911: Keskiöity lieriömäinen kiinnitys ISO 702-4 -standardin mukaisesti.
  • Tuotenumero 312931: ISO 702-3 -standardin mukaiselle karanpäälle laippamuttereilla.
  • Kiinnitä työkappale vain, kun sorvinistukka on kierretty laippaan tai koneen karaan.
  • Siirrä kierukkaa vain tuotteen mukana toimitetulla turvakiristysavaimella.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä työkalupitimenä, nostoapuvälineenä tai nostovälineenä.
  • Älä kiinnitä nelikulmaisia työkappaleita.
  • Älä käytä, jos leuoissa tai sorvinistukassa on halkeamia tai muunlaisia vaurioita.
  • Käytä muihin esineisiin tapahtuneen törmäyksen jälkeen vasta täydellisen tarkastuksen jälkeen.
  • Älä käsittele vasaralla.
  • Älä ylitä leukojen kiinnitysalueita.
  • Älä kiinnitä pitkiä työkappaleita ilman lisätukea.
  • Älä käytä, kun kiinnitysavain on asetettuna.
  • Älä ylitä kiinnitysvälineeseen kaiverrettua kierroslukua.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.