{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Valurauta | |
Ulko-⌀ A | 125 mm | |
Aukko E | 32 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 56 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 76 mm | |
Keskitys-⌀ B | 95 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Paino | 5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312906 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154516 | |
Valmistajan numero | 312906 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
359,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
550,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Aukko E | 32 | 35,5 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 56 | 59,5 |
Materiaali | Valurauta | Teräs |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 | 5 500 |
Keskitys-syvyysC | 4 | 4 |
Värikoodi tarvikkeille | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |