Päällileukasarja, 3-os., pehmeä 125

Tuote nro.: 312981 125
Aseta hinta 3 kpl (24,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Istukkatyypille 125 mm
    Pituus L 64 mm
    Leveys B 22 mm
    Korkeus H 38,5 mm
    Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
    Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 312981 125
    EAN / GTIN 4062406155018
    Valmistajan numero 312981 125

    Kuvaus

    Ohje:

    Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin