Sorvausleukasarja, 3-os., kova 250

Tuote nro.: 315200 250
Aseta hinta 3 kpl (89,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Istukkatyypille 250 mm
    Pituus L 90 mm
    Leveys B 24 mm
    Korkeus H 67,5 mm
    Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
    Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 315200 250
    EAN / GTIN 4019208038889
    Valmistajan numero 110171

    Kuvaus

    Sopii:

    Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

    Ohje:

    • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
    • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin