{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 160 mm | |
Aukko E | 42 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 65 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 91 mm | |
Keskitys-⌀ B | 125 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Avainnelikulma K | 10 mm | |
Paino | 8,8 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 600 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208526997 | |
Valmistajan numero | 185303 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-⌀ A: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
828,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
392,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
633,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Paino | 8,8 kg | 10 kg | 10 kg |
Materiaali | Teräs | Valurauta | Teräs |
Enimmäiskierrosluku | 4 600 min-1 | 3 600 min-1 | 4 600 min-1 |
Standardi | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Keskitys-⌀ B | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |