{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 103 mm | |
Korkeus H | 53 mm | |
Uraleveys D | 12,72 mm | |
Reikäväli b | 53,95 mm | |
Kortaan pituus A | 19,02 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Valmistajan numero | 107637 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä, Istukkatyypille: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
|
|
Istukkatyypille | 250 mm | 250 mm |
Korkeus H | 53 mm | 51,5 mm |
Pituus L | 103 mm | 106 mm |
Uraleveys D | 12,72 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Kortaan pituus A | 19,02 mm | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |