{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 125 mm | |
Pituus L | 62 mm | |
Korkeus H | 38 mm | |
Uraleveys D | 7,96 mm | |
Reikäväli b | 32 mm | |
Kortaan pituus A | 12,67 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314400 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034546 | |
Valmistajan numero | 107634 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
|
|
Reikäväli b | 32 | |
Leveys B | 22 | |
Istukkatyypille | 125 | 125 |
Korkeus H | 38 | 38,5 |
Pituus L | 62 | 64 |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |