Päällileukasarja, 3-os., pehmeä, Istukkatyypille: 100mm

Tuote nro.: 314400 100
Aseta hinta 3 kpl (30,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 100 mm
Pituus L 53 mm
Korkeus H 30 mm
Uraleveys D 7,96 mm
Reikäväli b 24 mm
Kortaan pituus A 9,49 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314400 100
EAN / GTIN 4019208034539
Valmistajan numero 107633

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty tukipinta, mustaamaton.

Käyttö:

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin.

Raaka-aine:

16 MnCr5

Sopii:

Kolmileukainen sorvinistukka nro 310505; 310655; 310705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin