{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 350 mm | |
Pituus L | 137 mm | |
Korkeus H | 63 mm | |
Uraleveys D | 12,72 mm | |
Reikäväli b | 76,2 mm | |
Kortaan pituus A | 19,02 mm | |
Sopii myös istukkatyypille | 400 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Valmistajan numero | 107639 |